サンコープラスチック
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番
435-9592
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
265
奥行(mm)
280
容量(L)
10
間口(mm)
280
適合フタ
0
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839569
2116
¥
1,140
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください