曜日別特売

ロングケース キャスター付

ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)ロングケース キャスター付 - PELICAN(ペリカン)

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。

用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付使用温度範囲(℃)-40~99深さ(mm)(底)89、(フタ)44外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)406有効内寸法・奥行(mm)343有効内寸法・高さ(mm)133内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・幅(mm)
有効内寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838397175000000110525-643913461282
145,040
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838406175000000130OD525-644013461282
145,040
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838415170000000110525-6449968908
125,580
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79838424170000000130OD525-6446968908
125,580
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする