曜日別特売

【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC

【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC - EIZO

34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。

仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250最大消費電力(W)222コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3440×1440(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80Webカメラ500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応取付穴ピッチ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比21:9走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz入出力端子【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)モニターサイズ34.1型(86.7cm)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準値)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952418EV3450XC-BK22、節約時:0.4
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79952427EV3450XC-WT22、節約時0.4
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする