曜日別特売

非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 - 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 - 三ツ星ベルト

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。

品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フレキシブルアーム式センサヘッド(マイクロホンセンサ) のみの製品です。
※本体とセットの品番は、DRT-4です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80445604DRT-SH-F1
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする