曜日別特売

タイミングプーリ MXL形

タイミングプーリ MXL形 - 三ツ星ベルト
材質高力アルミニウム形状プーリ:B形歯数26呼び幅(mm)6.4、プーリ:6.4寸法W(mm)7寸法M(mm)12歯形MXL寸法LB(mm)16寸法LA(mm)11ピッチ径(Φmm)P.D.:16.82RoHS指令(10物質対応)対応外径O.D.(Φmm)16.31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80477786P26MXL6.4B
1,710
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする