曜日別特売

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 500mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613CR68M

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 500mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613CR68M - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×3.2高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズ3613C許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数135MHzパッケージ/ケース1812 (4532M)インダクタンス(nH)680最大直流電流(mA)500最大直流抵抗(mΩ)400モールドタイプあり内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805693803613CR68M
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする