三ツ星ベルト
ポリマックスベルト 11M形
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。
形状
11M
寸法a(mm)
11
ベルト仕様(mm)
有効周長:875
寸法b(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリ外径(mm)
最小Φ67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80489966
11M875
¥
5,540
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方