98V型 『業務用ブラビアBZ30L』高輝度4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

98V型 『業務用ブラビアBZ30L』高輝度4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) - SONY

98V型の超大画面ディスプレイ。映り込みを抑えた高画質・高輝度フラッグシップモデル。

コントラスト比5000:1(ダイナミック700000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1、センタースピーカー入力端子×1色(本体)ブラックモニターサイズ98V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80505987FW-98BZ53L
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする