サーモグラフィカメラ

サーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STSサーモグラフィカメラ - STS

高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい
熱画像+可視画像のミックス画像モード
PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能

付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)保護等級IP54連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m視野角測定:50°×37°保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート50HzWi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)内容量1台
注意
※使用頻度、使用状態によりバッテリー連続使用可能時間は短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80507974CTC-35W
152,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする