トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状
勘合部:ジャック
使用温度範囲
マイナス40~+85℃
耐電圧
AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)
3以下
定格電圧 AC V
500
絶縁抵抗
DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)
12.4
表面処理(コンタクト)
外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80829177
SMA-LR4T2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください