ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml

ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 500ml - アイリスオーヤマ

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口が2サイズあるため、冷たい飲み物はたっぷり飲める大きな口から、温かい飲み物はゆっくり飲める小さな口からと、使い分けることができます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。

材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)
【ふた】ポリプロピレン
【飲み口】ポリプロピレン
【パッキン】シリコーン
質量(g)241容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×0×220保温効力(℃)70度以上(6時間)保冷効力(℃)8度以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350074SKB-S500ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81350090SKB-S500グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
81350099SKB-S500ベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする