- 用途
- チャイルドシート、キッズシート、ジュニアシートとして。ベビー ジュニア キッズ シート 子供用 カーシート 車用 ドライブ 洗えるシート カップホルダー付き
- 材質
- ヘッドサポート:EPS、ヘッドサポートアジャストレバー:POM、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、フレーム:ESP/ポリプロピレン/スチール、腰ベルトガイド:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、ISOFIXアジャストレバー:POM、リクライニングレバー:POM、SIPスロット:ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:プラスチック、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアミド、テザーベルト:ポリプロピレン/ポリエステル、サイドインパクト:ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 10.2
- 保証期間
- 1年
- 適応身長(cm)
- 身長76~150
- 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
- 45.5×53×59-82
- 適応体重(kg)
- 体重36以下
- 適合年齢(歳)
- 生後15ヶ月~12歳頃