THERMOS(サーモス)
真空断熱ポケットマグ
保冷・保温のできる軽量コンパクトサイズ。スリムなので小さめなカバンにも入れやすく最適の温度を長時間たのしめます。
しっかり閉まるスクリュータイプ、口当たりのやさしい飲み口。スポーツ飲料もOKです。
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 009
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81461934
JOJ-151 SMB
スモークブラック
95
0.15
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
本体:45×14×145、口径:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
81461950
JOJ-151 IV
アイボリー
95
0.15
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
本体:45×14×145、口径:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
81461959
JOJ-151 OBW
オリーブブラウン
95
0.15
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
本体:45×14×145、口径:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
81461968
JOJ-151 ICB
アイスブルー
95
0.15
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
本体:45×14×145、口径:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
81461977
JOJ-151 PAPL
ペールパープル
95
0.15
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
本体:45×14×145、口径:30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
81461986
JOJ-181 SMB
スモークブラック
105
0.18
保温効力:59以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)
本体:45×45×165、口径:30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
81461995
JOJ-181 IV
アイボリー
105
0.18
保温効力:59以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)
本体:45×45×165、口径:30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
81462004
JOJ-181 OBW
オリーブブラウン
105
0.18
保温効力:59以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)
本体:45×45×165、口径:30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
81462020
JOJ-181 G
グリーン
105
0.18
保温効力:59以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)
本体:45×45×165、口径:30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください