CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト
最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯
サブ赤色LEDにて点灯照射も可能
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能
巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット
チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)
バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)
Type-Cケーブルで充電(付属)
- 用途
- 1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
- 付属品
- 充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)
- 質量(g)
- 【本体】51、【ケース】58
- 電源
- 【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6
- 防塵防水性能
- IPX5
- 光束(Lm)
- 400
- 明るさ(Lm)
- 400~1
- 照射距離(m)
- 108
- 連続点灯時間(時間)
- 2~37
- 落下耐久(m)
- 1
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※充電池(内臓)充電時間:2時間、電池寿命:充放電約300回商品説明動画
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ





















