曜日別特売

Explorer Cases 工具ケース 防水性あり PP 1908.B

Explorer Cases 工具ケース 防水性あり PP 1908.B - Explorer Cases

材質 = PP
内部高さ = 125 mm
内部幅 = 190 mm
内部深さ = 85mm
内部寸法 = 125 x 190 x 85mm
高さ = 180 mm
幅 = 216 mm
外形の奥行き = 102mm
外形寸法 = 180 x 216 x 102mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = 黒
ロック可能 = あり
重量 = 800g
Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃

質量(kg)0.8材質(本体)PP外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815326591908.B
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする