曜日別特売

デジタルテンションメータ

デジタルテンションメータ - ニデックドライブテクノロジー

〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。

内容量1個
全13種類を絞り込む
タイプ
精度
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
精度
定格容量
線径(Φ)
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81964796DTMB-0.2C汎用型(出力なし)±1%R.C.R.C.:196.1cN計測線銅線:0.15以下、計測線鋼線:0.08以下可能:0.0~200.0cN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070837DTMB-0.5C汎用型(出力なし)±1%R.C.R.C.:490.3cN計測線鋼線:0.01~0.15、計測線銅線:0.05~0.25可能:1.0~500.0cN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070855DTMB-1C汎用型(出力なし)±1.5%R.C.R.C.:981cN計測線銅線:0.1~0.4、計測線鋼線:0.05~0.25可能:100~1000cN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070864DTMB-2.5C汎用型(出力なし)±1.5%R.C.R.C.:2452cN計測線銅線:0.3~0.6、計測線鋼線:0.15~0.4可能:250~2500cN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070880DTMB-2C汎用型(出力なし)±1.5%R.C.R.C.:1961cN計測線銅線:0.3~0.6、計測線鋼線:0.15~0.4可能:200~2000cN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070846DTMB-10C汎用型(出力なし)±1.5%R.C.R.C.:9.81dan計測線銅線:0.7~1.2、計測線鋼線:0.4~0.8可能:1.00~10.00daN
271,400
259,800
285,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070767DTMX-0.2C高機能型(出力付)±1%R.C.R.C.:196.1cN計測線銅線:0.15以下、計測線鋼線:0.08以下可能:0.0~200.0cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070776DTMX-0.5C高機能型(出力付)±1%R.C.R.C.:490.3cN計測線銅線:0.05~0.25、計測線鋼線:0.01~0.15可能:1.0~500.0cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070794DTMX-1C高機能型(出力付)±1.5%R.C.R.C.:981cN計測線銅線:0.1~0.4、計測線鋼線:0.05~0.25可能:100~1000cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070810DTMX-2.5C高機能型(出力付)±1.5%R.C.R.C.:2452cN計測線銅線:0.3~0.6、計測線鋼線:0.15~0.4可能:250~2500cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070819DTMX-2C高機能型(出力付)±1.5%R.C.R.C.:1961cN計測線銅線:0.3~0.6、計測線鋼線:0.15~0.4可能:200~2000cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070828DTMX-5C高機能型(出力付)±1.5%R.C.R.C.:4903cN計測線銅線:0.4~1.0、計測線鋼線:0.3~0.7可能:500~5000cN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
82070785DTMX-10C高機能型(出力付)±1.5%R.C.R.C.:9.81dan計測線銅線:0.7~1.2、計測線鋼線:0.4~0.8可能:1.00~10.00daN
305,900
289,800
318,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする