トーコネ(旧:東洋コネクター)
変換コネクタ
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途
SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する
材質
中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類
変換コネクタ
定格電圧(V)
AC250
表面処理
金めっき(Au)
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)
4
嵌合部形状
SMAジャック・SMBジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82521865
SMAJ-A-SMBJ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください