Wera
(Pozidriv)ドライバービット
トーションゾーンにより衝撃を吸収、早期摩耗を防ぎビットの寿命が延ばされます。
用途
ポジドライブネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1個
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83602699
059910
9.84
(PZ)1
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602708
059912
10.6
(PZ)2
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602717
059914
11.1
(PZ)3
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください