曜日別特売

三方ボールバルブ(黄銅)

三方ボールバルブ(黄銅) - ハマイ

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83714069RBS-182-08RC254-548154391/48
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714078RBS-182-10RC254-548354393/810
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714087RBS-182-15RC254-548464451/215
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714096RBS-182-20RC254-548279543/420
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
83714105RBS-182-25RC254-54809057125
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする