曜日別特売

禁油・ステンレス製ボールバルブ

禁油・ステンレス製ボールバルブ - ハマイ禁油・ステンレス製ボールバルブ - ハマイ禁油・ステンレス製ボールバルブ - ハマイ

・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。
・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。
・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。
・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
・RoHS10物質対応

用途水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180接続R×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83714035BSS-684-08Rc249-3649ステンレス(SUS316)53305
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714044BSS-684-10Rc249-3650SUS31656337.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714060BSS-684-15Rc249-3648SUS31665359
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする