曜日別特売

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型 - ハマイ

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713527BSS-43-08RC161-0901403151/4
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
83713536BSS-43-10RC161-090244.5407.53/8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713545BSS-43-15RC161-090354.54291/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713554BSS-43-20RC161-0904615112.53/4
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713570BSS-43-25RC161-09057555161
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする