テープ連結リベット アルミ/アルミ 42 1箱 5000本入
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
- 仕様
- ●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6555
- アズワン品番
- 67-5559-78
- 内容量
- 1箱(5000本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ



















