プーリー溝ゲージ リブベルト用

プーリー溝ゲージ リブベルト用 - EVN

各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。

仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113105RILLENL RB
8,556
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする