曜日別特売

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 4輪自在タイプ 折りたたみ式 W935×D605

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 4輪自在タイプ 折りたたみ式 W935×D605 - 花岡車輌

専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。
荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。
荷物をしっかり固定できる台車です。
車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。

仕様
●均等荷重(kg):150●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):740●幅(mm):465●高さ(mm):175●ハンドル高さ(mm):915●キャスター径(mm):100●取替キャスター(固定):自在キャスター4個●キャスター仕様:自在キャスター4個●タイプ:折りたたみタイプ●組立品●台車本体の側部に専用ゴム紐をひっかけやすい9つのUDフック付●自在キャスター4個●グレーゴム車輪(サイレント仕様)●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)●ゴム紐は付属していません。●原産国:日本●コード番号:260-1756
質量(kg)
9.8
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
175
荷台寸法(mm)
740×465
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
915
アズワン品番
67-5670-61
特性
軽量化、サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84477148UXL-LSC4
31,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする