三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510
シャフト長さ(mm)
・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25
スプライン寸法(mm)
18×22×5.0×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10
スリーブ径(Φmm)
スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83818274
SPS-OS-20
¥
70,920
¥
67,374
¥
74,111
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください