三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-16
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPSS型)S:75
スプライン寸法(mm)
13×16×3.5×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPAS型)E:95・スプラインスリーブ(SPAS型)F:40・スプラインスリーブ(SPAS型)H:30・スプラインスリーブ(SPAS型)l:23
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:32・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83818238
SPS-AS-16
¥
64,740
¥
61,503
¥
67,653
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください