三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-6
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90
シャフト長さ(mm)
・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8
スプライン寸法(mm)
大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5
スリーブ径(Φmm)
スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83818037
SPS-OS-6
¥
23,970
¥
22,772
¥
25,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください