曜日別特売

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-6

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:60スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:43.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:25・スプラインスリーブ(SPAS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:13スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:12.5・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818010SPS-AS-6
29,170
27,712
30,483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする