曜日別特売

空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー

空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー - パーカーハネフィン

制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。
バルブ及び電気コンタクトブロック
Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。
高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。
モジュール構造。
コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。
4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています

仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595019PXB-B3921
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする