スタック電子
N型ターミネータ DC~3GHz
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様
●コネクタ形状:N(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-40
内容量
1個
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615827
T2301
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください