高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m

高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m - スタック電子高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1m - スタック電子

高周波特性に優れマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリです。
高周波計測用または機器間接続用としてご利用頂けます。

仕様●周波数範囲:DC-20GHz●挿入損失(dB/m):1.89dB(DC-18GHz)●VSWR:1.3以下●特性インピーダンス:50Ω●耐電圧:1000V、AC(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ以上(500V、DC)●両端コネクタ:SMA-P●同軸ケーブル:STF358●ケーブル外皮材料:FEP●ケーブル外径(mm):4.1●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。アズワン品番67-5756-67内容量1本
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。●※特性データ(周波数特性、VSWR、挿入損失)は製品に添付しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616414SMA(P)-100-STF358(R0)
58,100
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする