スタック電子
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様
●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-9299-22
内容量
1個
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84104599
BA045
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください