スタック電子
同軸変換アダプタ NC J ⇔F P
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様
●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-9299-23
内容量
1個
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106254
BA065
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください