BELDEN
同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入
URM76
7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。
IEC96 No
50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
仕様
●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177
アズワン品番
68-4149-90
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300145
URM76.01100
¥
45,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください