ペルチェモジュール 冷却能力 21.9W 3.9A 9V dc

ペルチェモジュール 冷却能力 21.9W 3.9A 9V dc - LAIRD TECHNOLOGIES

熱電モジュール、Laird Technologies
これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。
これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。
ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。

仕様●最大冷却能力:21.9W●最高温度差:+75℃●電流mAx:3.9A●最大電圧:9V dc●アクティブエリア:22.6×22.6mm●アクティブエリアの長さ:22.6mm●アクティブエリアの厚さ:3.2mm●アクティブエリアの幅:22.6mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:189-1627アズワン品番68-4149-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302489CP1.0-71-05L
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする