基板接続用ピンヘッダ 5045シリーズ 4極 2.5mm 1列 ストレート

基板接続用ピンヘッダ 5045シリーズ 4極 2.5mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様●ピン数:4極●メス/オス:-●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:5045●正式型番:22041041●ピン数:4極アズワン品番68-2036-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8452851022041041
50
49
54(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする