日本モレックス(molex)
基板接続用ピンヘッダ 5045シリーズ 4極 2.5mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84528510
品番
22041041
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:4極●メス/オス:-●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:5045●正式型番:22041041●ピン数:4極
アズワン品番
68-2036-47