日本モレックス(molex)
基板接続用ピンヘッダ PICOBLADEシリーズ 3極 1.25mm 1列 ストレート
仕様
●ピン数:3極●メス/オス:-●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53398●正式型番:533980371●ピン数:3極
アズワン品番
68-2036-49
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84528415
533980371
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください