日本モレックス(molex)
基板接続用ピンヘッダ PICOBLADEシリーズ 3極 1.25mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84528415
品番
533980371
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:3極●メス/オス:-●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53398●正式型番:533980371●ピン数:3極
アズワン品番
68-2036-49