デュアルリンクDVIケーブル 15m

デュアルリンクDVIケーブル 15m - ジャパンマテリアル

DVI出力端子搭載のPCとDVI入力端子搭載のディスプレイを接続するケーブルです。
最大解像度2560x1600

仕様
●製品タイプ:DVIケーブル●ケーブル長:15m●ケーブル規格:UL20276●カラー:黒●コネクター:DVI-D24ピン オス - DVI-D24ピン オス●とめネジ:インチネジ(♯4-40)●最大解像度:2560x1600●保証期間:1年●コード番号:J02003U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7648-64
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84248546DDL/15M
49,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする