ジャパンマテリアル
デュアルリンクDVIケーブル 5m
DVI出力端子搭載のPCとDVI入力端子搭載のディスプレイを接続するケーブルです。
最大解像度2560x1600
仕様
●製品タイプ:DVIケーブル●ケーブル長:5m●ケーブル規格:UL20276●カラー:黒●コネクター:DVI-D24ピン オス - DVI-D24ピン オス●とめネジ:インチネジ(♯4-40)●最大解像度:2560x1600●保証期間:1年●コード番号:J02003R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7648-62
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84243874
DDL/5M
¥
8,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください