三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-12-250L
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:11.7・スライド軸L1:250
シャフト長さL(mm)
スリーブL2:60
スリーブ径(Φmm)
D:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83835659
NXO-12-250L
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください