曜日別特売

超透明すきま補修材スーパークリア

超透明すきま補修材スーパークリア - アサヒペン

水性タイプのすきま補修材です。
硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

用途
屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分
アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)
117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×100×30
塗り面積(m2)
10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)
夏期:4・冬期:6
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性・柔軟性
内容量
1個
注意
※標準塗り面積は、3mm幅で3mmの深さのすきまを補修する場合の目安です。
※歩行する床面に使用しないでください。
※絶えず水がかかったり水につかったりするところ、いつも湿っているところには適しません。
※注意事項をよく読んでからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84501079W116
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする