マリ・クレール フルーティーフレンズ マグボトル0.35L

マリ・クレール フルーティーフレンズ マグボトル0.35L - タマハシ

かわいらしいフルーツ柄と鮮やかなオレンジを基調としたマグボトル。上部は氷ストッパー付きなので飲みやすく、やさしい口当たり。内面はステンレス鋼でサビにくく衛生的。
保温効力/65℃以上(6時間) ・保冷効力/10℃以下(6時間)と、保温・保冷機能もしっかりあるので安心です。

材質胴部:内面ステンレス鋼、ふた・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約68×68×153容量(mL)320質量(g)約155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733120MC-963
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする