曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
1800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89860096ITV2150-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860114ITV2150-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860148ITV2150-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860166ITV2150-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860200ITV2150-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860218ITV2150-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860245ITV2150-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860270ITV2150-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860297ITV2150-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860315ITV2150-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860349ITV2150-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860367ITV2150-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860394ITV2150-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860419ITV2150-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860446ITV2150-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860464ITV2150-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860498ITV2150-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860516ITV2150-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860550ITV2150-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860568ITV2150-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860595ITV2150-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860620ITV2150-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860647ITV2150-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860665ITV2150-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860699ITV2150-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860717ITV2150-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860744ITV2150-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860769ITV2150-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860796ITV2150-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860814ITV2150-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860848ITV2150-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860866ITV2150-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860900ITV2150-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860918ITV2150-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860945ITV2150-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860970ITV2150-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860997ITV2150-01N2S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861015ITV2150-01N2S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861049ITV2150-01N2L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861067ITV2150-01N2L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861094ITV2150-01N2N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861119ITV2150-01N2N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861146ITV2150-01N2BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861164ITV2150-01N2BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861198ITV2150-01N2BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861216ITV2150-01N2BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861250ITV2150-01N2BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861268ITV2150-01N2BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861295ITV2150-01N2CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89861320ITV2150-01N2CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする