昭和電機
ウインドレーサ 相:単相 WRシリーズ
工場内の冷暖房の効率化、熱気、誘引、局所エアーの供給ができます。
仕様
●相:単相●出力(W):200●周波数(Hz):50/60●電圧(V):100フラグ付●定格電流値(A):4.9/5.3●騒音値(dB(A):66/69●送風角度(°):35●質量(kg):17
アズワン品番
67-5773-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02301060
WR-200N
¥
155,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください