三木プーリ
ヘリカルカップリング Aモデル ACRM-050-3-2
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
ACRM-050
タイプ
ACRM
寸法L(mm)
19.1
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
12.7
常用トルク(N・m)
0.3
締付トルク(N・m)
0.25
寸法LF(mm)
4.9
M
M2/M1.6
締結タイプ
クランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)
3×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00511336
ACRM-050-3-2
¥
14,200
¥
13,512
¥
14,863
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください