仕切トレー

仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA仕切トレー - EXACOMPTA

エグザコンタの引出し用整理収納ケース。伸縮式です。24.6cm~39.6cmまで自由に幅を変えることができるので様々な引出しに対応しています。エグザコンタのレターケース「BIG BOX」シリーズにも対応しています。書類だけでなく文具などの小物を整理したい時に役立ちます。デスクの引出し内を簡単に見栄え良く整理できます。ハサミやペン、クリップなどの小物を収納するのにおすすめです。可動式の仕切り(4つ)が附属していますので、収納物によってスペースの大きさを変えることができ、とても便利です。仕切りの色がブラックとマルチカラーの2色展開です。材質:ポリスチレン。製造:オーストリア製(フランス企画)

用途エグザコンタの引出し用整理収納ケースは伸縮式です。外寸法・幅(mm)246~396外寸法・高さ(mm)36外寸法・奥行(mm)298内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404595MTF316014D246~39629836ブラック
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
00404611MTF3161928D246~39629836マルチカラー
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする