曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - EXACOMPTAツールボックス - EXACOMPTAツールボックス - EXACOMPTAツールボックス - EXACOMPTAツールボックス - EXACOMPTA

3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。

用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)270内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
高さ内寸(mm)
内寸横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404541MTF318714Dブラック【3ポケット】1つの引き出し:248【3ポケット】1つの引き出し:77【3ポケット】1つの引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
00404550MTF318740Dライトグレー【3ポケット】1つの引き出し:248【3ポケット】1つの引き出し:77【3ポケット】1つの引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404559MTF318798Dマルチカラー【3ポケット】1つの引き出し:248【3ポケット】1つの引き出し:77【3ポケット】1つの引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404568MTF319714Dブラック【4ポケット】上段A4 引き出し:248、下段小物入れ 引き出し:248【4ポケット】上段A4 引き出し:31、下段小物入れ 引き出し:31【4ポケット】上段A4 引き出し:324、下段小物入れ 引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
00404577MTF319740Dライトグレー【4ポケット】上段A4 引き出し:248、下段小物入れ 引き出し:248【4ポケット】上段A4 引き出し:31、下段小物入れ 引き出し:31【4ポケット】上段A4 引き出し:324、下段小物入れ 引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
00404586MTF319798Dマルチカラー【4ポケット】上段A4 引き出し:248、下段小物入れ 引き出し:248【4ポケット】上段A4 引き出し:31、下段小物入れ 引き出し:31【4ポケット】上段A4 引き出し:324、下段小物入れ 引き出し:92
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする