パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-10B-10B

パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-10B-10B 三木プーリ パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-10B-10B 三木プーリ

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。

型式CPU-46-A タイプCPU 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)6.5 寸法A(mm)16 許容トルク(N・m)25 寸法D(mm)46 寸法E(mm)0.3 MM5 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00827648 CPU-46-A-10B-10B
19,300
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする